狭い ダイスのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
147件の「狭い ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ エクステンション」、「タップ 延長ソケット」、「プラグ穴 タップ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途ダイス作業用。 材質 クロムモリブデン鋼 タイプ ダイス用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に 使用工具 スパナ、モンキー、ソケットなど
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用 仕様 直径25mm丸型ダイス用 トラスコ品番 361-7432 適合機種 インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 質量(g) 100 タイプ ダイス用 適合ねじ径(M)(mm) 2~10 作業手順 1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。 加工長(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。 ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理 使用寸法 M3~M6 ハンドル長さ(mm) 100 全長(mm) 250
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

コンパクトな形状で、片手での作業が可能です。 狭い場所でも簡単にタップ立てが可能です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質 硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。 タイプ タップ用
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,588 税込7,247
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 全長(mm) 40 タイプ タップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのねじ切りとつぶれたねじ山の修正が簡単にできます。
用途ボルトのねじ切り。(NO29-DH-38は不可)つぶれたボルトのねじ山の修正。ボルトのネジ切り加工及びつぶれたボルトのネジ山修正加工。つぶれたボルトのネジ山修正専用品。 材質 中炭素鋼(S45C) タイプ ダイス用 RoHS指令(10物質対応) 対応 2018年トラスコ掲載ページ 1 0424
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。
タイプ タップ用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm) 38
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

様々なサイズの四角シャンクを掴むことのできるタップホルダです。9.5mm差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途タップ立て用。 材質 クロムモリブデン鋼 タイプ タップ用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質 HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)